{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DCMW 11T304 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | KBN25M | |
Lastuava aine | CBN | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
Lastuamissärmän malli | MET | |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 180 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 265688 MET | |
EAN / GTIN | 4960664529223 | |
Valmistajan numero | TBZ02126 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
DCMW 11T304, KBN25M, Tyyppi: MET
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
91,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
339 kappaletta varastossa
71,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | DCMW 11T304 | DCMW 11T304 | DCGW 11T304 |
Lastuamissärmän malli | MET | M | G |
Lastuava aine | CBN | CBN | CBN |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Laji | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,04 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |