DCMW 11T302 ME

Tuote nro.: 265682 ME
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä DCMW 11T302
    Nirkon säde 0,2 mm
    Laji KBN25M
    Lastuava aine CBN
    Koneistusehto jatkuva
    Lastuamissärmän malli ME
    Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Syöttö f 0,08 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 200 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 265682 ME
    EAN / GTIN 4960664529148
    Valmistajan numero TBZ02115

    Käyttötaulukko

    Teräs < 55 HRC
    H
    Teräs < 60 HRC
    H
    Teräs < 67 HRC
    H
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    hakkaava
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät.
    MultiEdge; 2 särmää kääntöterää kohden.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin