{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMW 09T308 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | KBN35M | |
Lastuava aine | CBN | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
Lastuamissärmän malli | MET | |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 180 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 265642 MET | |
EAN / GTIN | 4960664543984 | |
Valmistajan numero | TBA01206 |