CCMW 09T304, KBN35M, Tyyppi: ME

Tuote nro.: 265636 ME
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCMW 09T304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji KBN35M
Lastuava aine CBN
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissärmän malli ME
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,5 mm
Syöttö f 0,08 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 265636 ME
EAN / GTIN 4960664543953
Valmistajan numero TBA01196

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
Teräs < 67 HRC
H
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät.
MultiEdge; 2 särmää kääntöterää kohden.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin