{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMW 09T304 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | KBN25M | |
Lastuava aine | CBN | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamissärmän malli | ME | |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Syöttö f | 0,08 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 200 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 265634 ME | |
EAN / GTIN | 4960664528813 | |
Valmistajan numero | TBZ01196 | |
Valmistaja | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |