VCGW 110304 G

Tuote nro.: 265475 G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä VCGW 110304
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji BU7220
    Lastuava aine CBN
    Koneistusehto jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava
    Lastuamissärmän malli G
    Lastuamissyvyys ap 0,03 mm - 0,12 mm
    Syöttö f 0,04 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 160 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 265475 G
    EAN / GTIN 4045197895745
    Valmistajan numero 265475 G

    Käyttötaulukko

    Teräs < 55 HRC
    H
    Teräs < 60 HRC
    H
    Teräs < 67 HRC
    H
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    hakkaava
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    2-teräinen varustus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin