Sorvauskääntöterä TCGW 16T304 CBN (5° / 7°), Lastuamissärmän malli: G

Tuote nro.: 265451 G
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TCGW 16T304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji BU7220
Lastuava aine CBN
Koneistusehto jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava
Lastuamissärmän malli G
Lastuamissyvyys ap 0,03 mm - 0,12 mm
Syöttö f 0,04 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 160 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 265451 G
EAN / GTIN 4045197895660
Valmistajan numero 265451 G
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
Teräs < 67 HRC
H
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

3-teräinen varustus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin