DCGW 11T304, BU7220, Lastuamissärmän malli: G

Tuote nro.: 265439 G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
339 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamissärmän malli Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCGW 11T304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji BU7220
Lastuava aine CBN
Koneistusehto jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava
Lastuamissärmän malli G
Lastuamissyvyys ap 0,03 mm - 0,12 mm
Syöttö f 0,04 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 160 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 265439 G
EAN / GTIN 4045197895622
Valmistajan numero 265439 G

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
Teräs < 67 HRC
H
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

2-teräinen varustus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


DCGW 11T304, BU7220, Lastuamissärmän malli: G

DCGW 11T304, BU7220, Lastuamissärmän malli: G

pyynnöstä
Varastossa
339 kappaletta varastossa
71,07 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
ISO-koodi-kääntöterä DCGW 11T304 DCMW 11T304
Lastuamissärmän malli G M
Lastuava aine CBN CBN
Lastuamissyvyys ap 0,03 mm - 0,12 mm 0,1 mm - 0,5 mm
Laji BU7220 BUX220
Syöttö f 0,04 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr. 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 160 m/min 80 m/min - 200 m/min

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin