{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCGW 060208 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | BU7220 | |
Lastuava aine | CBN | |
Koneistusehto | jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava | |
Lastuamissyvyys ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Syöttö f | 0,04 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 160 m/min | |
Lastuamissärmän malli | G | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 265409 G | |
EAN / GTIN | 4045197895523 | |
Valmistajan numero | 265409 G | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |