{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMW 09T304 | |
Laji | CBN720 | |
Lastuava aine | CBN | |
Lastuamissärmän malli | F | |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Syöttö f | 0,08 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 400 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 265400 F | |
Valmistajan numero | 265400 F |