Kääntöteränpidinsarja, Vasen, Varren/terän koko: 20mm

Tuote nro.: 265111 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi Tehdasnormi
ISO-koodi pidin SCLCL 2020K09; SCSCL 2020K09
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 17 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Varaosa 269981 4
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 265111 20
EAN / GTIN 4045197941954
Valmistajan numero 265111 20

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin