{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Shank ⌀ | 60 mm | |
Boring depth up to | 8×D | |
Vibration | damped | |
System | DM | |
Through-coolant | yes | |
Overall length L | 688 mm | |
Centre offset H base body | 10 mm | |
non-clamping range S | 254 mm | |
recommended clamping length | 240 mm | |
Assembly bolt | 269025 1 | |
Type of product | Cutting head |
Tuotekoodi | 264920 DM/60 | |
Valmistajan numero | 090-40DMX56008 |