Sorvauspitimen perusrunko Teräs DM DM/60

Tuote nro.: 264910 DM/60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän / varren ⌀ Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Järjestelmä: DM
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 60 mm
Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
Järjestelmä DM
Sisäjäähdytys kyllä
Kokonaispituus L 508 mm
Perusrungon keskisiirtymä H 10 mm
Asennusruuvi 269025 1
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin 269208
Korkeapaineen liitäntäletku 269207
sopivat vaihtopäät 264838; 264839
Tuotetyyppi Sorvauspitimen perusrunko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264910 DM/60
EAN / GTIN 4251414902206
Valmistajan numero TLC01190

Kuvaus

Malli:

Jäähdytysnesteliitäntä 1/8-27 NPT.

Ohje:

Dmin = 1/2 varren ⌀ + H + keskisiirtymä L3 leikkuupää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin