{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VCMT 110304 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HBT020 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | TiCN | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | PM | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,12 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 280 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 261472 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257712 | |
Valmistajan numero | 261472 HBT020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCMT 110304, Laji: HBT020
pyynnöstä
Varastossa
234 kappaletta varastossa
12,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
745 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
17,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
549 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
17,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
462 kappaletta varastossa
12,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 189 kappaletta varastossa
12,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
419 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
17,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
lastunmurtaja | PM | SM | VM | MM | MF | VM |
Syöttö f | 0,12 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | P | M | M | M | M |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |