VC.T 160408, Laji: HB7140-2

Tuote nro.: 261459 HB7140-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,29 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,24 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
636 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VC.T 160408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7140-2
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja VM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261459 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329947
Valmistajan numero 261459 HB7140-2

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin