VCMT 160404 HBT130

Tuote nro.: 261388 HBT130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
686 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä VCMT 160404
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HBT130
    Lastuava aine KM
    Pinnoitus TiCN
    Pääkäyttöalue M
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja MF
    Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 1 mm
    Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 220 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 261388 HBT130
    EAN / GTIN 4062406257682
    Valmistajan numero 261388 HBT130

    Käyttötaulukko

    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin