Poratanko terästä 12/07 mm

Tuote nro.: 261379 12/07
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 12 mm
    Terän koko 7 mm
    Käyttötapa Vasen
    Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin A12L SVOCR/L07
    Asetuskulma κ 140 astetta
    Sopiva kääntöterä VC.. 0702..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 13 mm
    Keskisiirto L3 6,5 mm
    Kiinnityspituus L2 11 mm
    Pään pituus L1 24 mm
    Kokonaispituus L 140 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 27
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 261379 12/07
    EAN / GTIN 4062406710804
    Valmistajan numero 261379 12/07

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin