VC.T 160408 HB7130-2

Tuote nro.: 261374 HB7130-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,87 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,90 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
840 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä VCMT 160408
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji HB7130-2
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue M
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja VS
    Toleranssi M
    Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 270 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 261374 HB7130-2
    EAN / GTIN 4062406769260
    Valmistajan numero 261374 HB7130-2

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin