VC.T 160404 HB7035-1

Tuote nro.: 261372 HB7035-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,87 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,90 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
422 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VCMT 160404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7035-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja SS
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 350 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261372 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874894

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin