VCGT 050102 HU7315-1

Tuote nro.: 261358 HU7315-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,22 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,85 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 136 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä VCGT 050102
    Nirkon säde 0,2 mm
    Laji HU7315-1
    Lastuava aine KM
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Pääkäyttöalue N
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja AF
    Toleranssi G
    Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 1,5 mm
    Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 600 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 261358 HU7315-1
    EAN / GTIN 4045197976291
    Valmistajan numero 261358 HU7315-1

    Käyttötaulukko

    jatkuva
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin