Poratanko terästä 12/07 mm

Tuote nro.: 261357 12/07
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 12 mm
Terän koko 7 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A12K SVXCR/L07
Asetuskulma κ 113 astetta
Sopiva kääntöterä VC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 15,5 mm
Keskisiirto L3 9 mm
Kiinnityspituus L2 11 mm
Hyötysyvyys T 3 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Ulkonema L1 36 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 27
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261357 12/07
EAN / GTIN 4062406285746
Valmistajan numero 261357 12/07

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin