Poratanko terästä 16/07 mm

Tuote nro.: 261355 16/07
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 16 mm
Terän koko 7 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A16M SV95CR/L07
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä VC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 19,5 mm
Keskisiirto L3 11 mm
Kiinnityspituus L2 15 mm
Hyötysyvyys T 5 mm
Kaulan leveys L4 12,9 mm
Pään pituus L1 36 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 27
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261355 16/07
EAN / GTIN 4045197948304

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat