Poratanko terästä 8/05 mm

Tuote nro.: 261353 8/05
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 8 mm
    Terän koko 5 mm
    Käyttötapa Vasen
    Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin A08F SVVCR/L05
    Asetuskulma κ 72,5 astetta
    Sopiva kääntöterä VC.. 0501..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 10,2 mm
    Keskisiirto L3 5,5 mm
    Kiinnityspituus L2 7,5 mm
    Hyötysyvyys T 3,5 mm
    Kaulan leveys L4 6 mm
    Pään pituus L1 15 mm
    Kokonaispituus L 80 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 26
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 261353 8/05
    EAN / GTIN 4045197941596
    Valmistajan numero 261353 8/05

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin