{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A20R SVUCR/L11 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Sopiva kääntöterä | VC.. 1103.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 25 mm | |
Keskisiirto L3 | 13 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 18 mm | |
Pään pituus L1 | 20,5 mm | |
Kokonaispituus L | 200 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 261349 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197654175 | |
Valmistajan numero | 261349 20/11 |