Poratanko terästä 16/11 mm

Tuote nro.: 261349 16/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 16 mm
    Terän koko 11 mm
    Käyttötapa Vasen
    Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
    Standardi DIN 8024
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin A16Q SVUCR/L11
    Asetuskulma κ 93 astetta
    Sopiva kääntöterä VC.. 1103..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 21 mm
    Keskisiirto L3 11 mm
    Kiinnityspituus L2 15,5 mm
    Pään pituus L1 16,5 mm
    Kokonaispituus L 180 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 261349 16/11
    EAN / GTIN 4045197656247
    Valmistajan numero 261349 16/11

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin