{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A16Q SVUCR/L11 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Sopiva kääntöterä | VC.. 1103.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 21 mm | |
Keskisiirto L3 | 11 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 15,5 mm | |
Pään pituus L1 | 16,5 mm | |
Kokonaispituus L | 180 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 261348 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197656216 | |
Valmistajan numero | 261348 16/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |