{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Terän koko | 5 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A08F SVLCR/L05 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Sopiva kääntöterä | VC.. 0501.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 9,2 mm | |
Keskisiirto L3 | 5 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 7,5 mm | |
Hyötysyvyys T | 3 mm | |
Kaulan leveys L4 | 6 mm | |
Pään pituus L1 | 15 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 26 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 261347 8/05 | |
EAN / GTIN | 4045197941480 |