{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Terän koko | 7 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 8×D | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | E10H SV95CR/L07 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Sopiva kääntöterä | VC.. 0702.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 12,5 mm | |
Keskisiirto L3 | 7 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 9 mm | |
Hyötysyvyys T | 5 mm | |
Kaulan leveys L4 | 6,8 mm | |
Pään pituus L1 | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 27 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 261343 10/07 | |
EAN / GTIN | 4062406285654 | |
Valmistajan numero | 261343 10/07 |