Poratanko KM 10/07 mm

Tuote nro.: 261333 10/07
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 10 mm
Terän koko 7 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
Lastuava aine KM
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin E10H SVLCR/L07
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä VC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 12,5 mm
Keskisiirto L3 7 mm
Kiinnityspituus L2 9 mm
Hyötysyvyys T 5 mm
Kaulan leveys L4 7,5 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 27
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261333 10/07
EAN / GTIN 4062406283599
Valmistajan numero 261333 10/07

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin