Kääntöteränpidin 16/11 mm

Tuote nro.: 261317 16/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 16 mm
    Terän koko 11 mm
    Käyttötapa Neutraali
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin SVVCN 1616H11
    Sopiva kääntöterä VC.. 1103..
    Neutraalien pidinten toimintaleveys L4 8 mm
    Neutraalien pidinten ulottuma L1 25 mm
    Neutraalien pidinten kokonaispituus L 100 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 22
    Asetuskulma κ 72,5 astetta
    Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 261317 16/11
    EAN / GTIN 4045197653901
    Valmistajan numero 261317 16/11

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin