Kääntöteränpidin 16/11 mm

Tuote nro.: 261313 16/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 16 mm
    Terän koko 11 mm
    Käyttötapa Vasen
    Standardi DIN ISO 5610
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin SVJCR/L 1616H11
    Sopiva kääntöterä VC.. 1103..
    Toimintaleveys L4 20 mm
    Pään pituus L1 21,5 mm
    Kokonaispituus L 100 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 22
    Asetuskulma κ 93 astetta
    Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 261313 16/11
    EAN / GTIN 4045197653864
    Valmistajan numero 261313 16/11

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin