Kääntöteränpidin 16/11 mm

Tuote nro.: 261309 16/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SVHCR/L 1616H11
Sopiva kääntöterä VC.. 1103..
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 13 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 22
Asetuskulma κ 107,5 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261309 16/11
EAN / GTIN 4045197655929

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin