{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VBMT 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HBT020 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | TiCN | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | PM | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,12 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 280 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 261257 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257637 | |
Valmistajan numero | 261257 HBT020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
VBMT 160404, Laji: HBT020
pyynnöstä
Varastossa
1 746 kappaletta varastossa
15,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 204 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
384 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
416 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | jatkuva | voimakkaasti hakkaava |
Laji | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 |
lastunmurtaja | PM | SM | SM | SM |