{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VBMT 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HB7140-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | VM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 230 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 261232 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819437 | |
Valmistajan numero | 261232 HB7140-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
VB.T 160404, Laji: HB7140-1
pyynnöstä
Varastossa
708 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa
15,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
276 kappaletta varastossa
15,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
433 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-koodi-kääntöterä | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Laji | HB7140-1 | HBT130 | HBT130 | HB7130-2 |
Pääkäyttöalue | M | M | M | M |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |