{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VBMT110308 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | CCX | |
Lastuava aine | CERMET | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | PP | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 140 m/min - 300 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 261176 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664912131 |