{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VBMT 110304 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | CA025P | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | HQ | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 330 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 261174 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664879472 |