{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VBMT 160408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7140-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | VS | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 260 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 261154 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819413 | |
Valmistajan numero | 261154 HB7140-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
VBMT 160408, Laji: HB7140-1
pyynnöstä
Varastossa
296 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
404 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
830 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Laji | HB7140-1 | HB7020 | HB7130-2 |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 260 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |