VBMT 110304, Laji: HB7140-2

Tuote nro.: 261144 HB7140-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,98 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,48 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
860 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VBMT110304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7140-2
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja VS
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 230 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261144 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329800
Valmistajan numero 261144 HB7140-2

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin