Poratanko terästä, Vasen, Schaft-⌀ / teränkoko: 25/16mm

Tuote nro.: 261133 25/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 25 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A25R SVUBR/L16
Asetuskulma κ 93 astetta
Sopiva kääntöterä VB.. 1604..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 32 mm
Keskisiirto L3 17 mm
Kiinnityspituus L2 24 mm
Pään pituus L1 25,5 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 8
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261133 25/16
EAN / GTIN 4045197878083
Valmistajan numero 261133 25/16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin