{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A25R SVJBR/L16 | |
Asetuskulma κ | 142 astetta | |
Sopiva kääntöterä | VB.. 1604.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 28 mm | |
Keskisiirto L3 | 4,6 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 24 mm | |
Kaulan leveys L4 | 16,5 mm | |
Pään pituus L1 | 44 mm | |
Kokonaispituus L | 200 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 8 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 261124 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197778383 | |
Valmistajan numero | 261124 25/16 |