GARANT Master Eco -kääntöteränpidin, lyhyt 20/16 mm

Tuote nro.: 261123 20/16
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Eco
Varren koko 20 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin SVJBR/L 2020H16
Sopiva kääntöterä VB.. 1604..
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 40 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269023 3
Aluslevy 259033 5
Ruuvi aluslevylle 269013 7
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261123 20/16
EAN / GTIN 4067263122579
Valmistajan numero 261123 20/16

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Ohje:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master Eco -kiinnittimillä nro 319006319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Teräpalat

Samasta sarjasta "Master Eco" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin