{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 8×D | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | E25S SVUBR/L 11 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Sopiva kääntöterä | VB.. 1103.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 31,5 mm | |
Keskisiirto L3 | 17 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 23 mm | |
Pään pituus L1 | 23 mm | |
Kokonaispituus L | 250 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 261119 25/11 | |
EAN / GTIN | 4062406099855 | |
Valmistajan numero | 261119 25/11 |