Poratanko KM 16/11 mm

Tuote nro.: 261119 16/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 16 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
Lastuava aine KM
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin E16R SVUBR/L 11
Asetuskulma κ 93 astetta
Sopiva kääntöterä VB.. 1103..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 21 mm
Keskisiirto L3 11 mm
Kiinnityspituus L2 15 mm
Pään pituus L1 16,5 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261119 16/11
EAN / GTIN 4062406099831
Valmistajan numero 261119 16/11

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin