Poratanko KM 16/11 mm

Tuote nro.: 261112 16/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 16 mm
    Terän koko 11 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
    Lastuava aine KM
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin E16R SVJBR/L 11
    Asetuskulma κ 142 astetta
    Sopiva kääntöterä VB.. 1103..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 22 mm
    Keskisiirto L3 2 mm
    Kiinnityspituus L2 15 mm
    Kaulan leveys L4 9,5 mm
    Pään pituus L1 31,4 mm
    Kokonaispituus L 200 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 261112 16/11
    EAN / GTIN 4062406398019
    Valmistajan numero 261112 16/11

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin