{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TCMT 110202 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HB7010-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | SM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 440 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260980 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780706 | |
Valmistajan numero | 260980 HB7010-1 |