TCMT 110204, Laji: HB7010-1

Tuote nro.: 260952 HB7010-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,90 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,09 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
369 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TCMT 110204
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7010-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja SS
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 150 m/min - 500 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260952 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780683
Valmistajan numero 260952 HB7010-1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


TCMT 110204, Laji: HB7010-1

TCMT 110204, Laji: HB7010-1

pyynnöstä
Varastossa
369 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
9,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
563 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
9,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
507 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
13,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
11,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
364 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
13,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
11,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
513 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
9,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
374 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
13,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
11,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 117 kappaletta varastossa
6,61 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 062 kappaletta varastossa
8,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nirkon säde 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä TCMT 110204 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304
Lastuava aine KM KM KM KM KM KM KM KM
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm
Laji HB7010-1 HB7020 HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HB7035-1 HBT020 HBT020
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 150 m/min - 500 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 330 m/min 120 m/min - 330 m/min

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin