Sorvauspidin HSS 20/11 mm

Tuote nro.: 260923 20/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 20 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin AH20R STFCR/L11
Asetuskulma κ 90 astetta
Sopiva kääntöterä TC.. 1102..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 23 mm
Keskisiirto L3 13 mm
Kiinnityspituus L2 18 mm
Pään pituus L1 32 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260923 20/11
EAN / GTIN 4045197653505

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat