{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 5×D | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | AH12M STFCR/L11 | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Sopiva kääntöterä | TC.. 1102.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 14 mm | |
Keskisiirto L3 | 9 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 11 mm | |
Pään pituus L1 | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260922 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197653437 | |
Valmistajan numero | 260922 12/11 |