GARANT Master Mute -sisäsorvauspidin 20/11 mm

Tuote nro.: 260921 20/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 8024
  • Tärinä: vaimennettu
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Master Mute
    varren ⌀ Ds 20 mm
    Terän koko 11 mm
    Käyttötapa Vasen
    Standardi DIN 8024
    Tärinä vaimennettu
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin A20X STFCR/L11
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Sopiva kääntöterä TC.. 1102..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 25 mm
    Keskisiirto L3 13 mm
    kiinnittämätön leveys S 120 mm
    Kokonaispituus L 177 mm
    Ulkonema L1 100 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 47
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260921 20/11
    EAN / GTIN 4067263623458
    Valmistajan numero 260921 20/11

    Kuvaus

    Malli:

    Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

    Ohje:

    Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Teräpalat

    Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin