{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 16 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | STJCR/L 1616M11 | |
Sopiva kääntöterä | TC.. 1102.. | |
Toimintaleveys L4 | 16 mm | |
Pään pituus L1 | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269021 1 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260905 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197798053 | |
Valmistajan numero | 260905 16/11 |